Bürodrehstuhl royalblau Lehnen-H.520mm Sitzfläche B450xT440mm o.Armlehnen

Artikelnummer: Z00065307
EAN: 4014296677088
Herstellernummer: P020G26
Bürodrehstuhl royalblau Lehnen-H.520mm Sitzfläche B450xT440mm o.Armlehnen
Inkl. Steuern: 66,65 € VE 1 Stück Netto 56,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Permanent-Kontakt-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung · ergonomisch geformte Sitz und Rückenlehne · Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze · Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar · Sitz höhenverstellbar · ergonomischer Muldensitz mit Formpolster · Bezug 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 450 x T 440 mm · Sitzhöhe 420-550 mm · Lehnenhöhe 520 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lehnenhöhe (mm) 520
Sitztiefe (mm) 440
Sitzhöhenverstellung (mm) 420-550
Polsterfarbe royalblau
Sitzbreite (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen