Bürodrehstuhl royalblau Lehnen-H.620mm Sitz-H.380-500mm o.Armlehnen

Artikelnummer: Z00065301
EAN: 4014296702179
Herstellernummer: NX200G26
Bürodrehstuhl royalblau Lehnen-H.620mm Sitz-H.380-500mm o.Armlehnen
Inkl. Steuern: 149,81 € VE 1 Stück Netto 125,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Permanent-Kontakt-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung ∙ ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug 100 % Polyester · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Rückenlehne in der Höhe verstellbar · Flachsitz mit Knierolle · Bezug 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Sitzhöhe 380-500 mm ∙ Lehnenhöhe 620 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lehnenhöhe (mm) 620
Gestellausführung Kunststoff, schwarz
Sitztiefe (mm) 480
Sitzhöhenverstellung (mm) 380-500
Polsterfarbe royalblau
Sitzbreite (mm) 480
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen