Drehhocker m.Gleitern Kunstleder Sitz-H.420-550mm Sitz-D.360mm

Artikelnummer: Z00064548
EAN: 4014296441351
Herstellernummer: 72260 D 10 G
Drehhocker m.Gleitern Kunstleder Sitz-H.420-550mm Sitz-D.360mm
Inkl. Steuern: 48,79 € VE 1 Stück Netto 41,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußgleitern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Bodengleiter
Sitzfläche Kunstlederpolster
Sitzhöhenverstellung (mm) 390-520
Sitz-Ø (mm) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen