TopsTar Drehhocker m.Rollen Buche Sitz-H.420-550mm Sitz-D.350mm

Artikelnummer: Z00064551
EAN: 4014296187372
Herstellernummer: 72260 HO 1 H
TopsTar Drehhocker m.Rollen Buche Sitz-H.420-550mm Sitz-D.350mm
Inkl. Steuern: 68,12 € VE 1 Stück Netto 57,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Buche
Gestellausführung Rollen
Sitz-Ø 350 Millimeter
Sitzfläche Buche natur
Sitzhöhenverstellung 420-550 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen