Topstar Drehhocker TEC 70/72270D10 schwarz

Artikelnummer: Z00012341
EAN: 4014296129969
Herstellernummer: 72270D10
Topstar Drehhocker TEC 70/72270D10 schwarz
Inkl. Steuern: 110,84 € VE 1 Stück Netto 93,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift • extra dick gepolsterter Sitz in Kunstleder • desinfektionsmittelbeständiger Bezug • formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz • Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden, GS/EN geprüft • Sitz: Ø 35 x H 39 - 52 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 88% PVC Compound, 12% Baumwolle
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen