BP 2400 820 5332 Gr. 58N MULTI-PROTECT Arbeitshose königsblau/schwarz

Artikelnummer: Z00209384
EAN: 4010365885958
Herstellernummer: 2400 820 5332 GR. 56N
BP 2400 820 5332 Gr. 58N MULTI-PROTECT Arbeitshose königsblau/schwarz
Inkl. Steuern: 100,39 € VE 1 Stück Netto 84,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

BP 2400 820 5332 Gr. 58N MULTI-PROTECT Arbeitshose königsblau/schwarz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelgrau/schwarz
Größe 58N
Typ Herrenhose
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen