Bierbaum Proenen BP BASIC Bundhose dunkelblau Gr. 52

Artikelnummer:  
Z00202990
EAN:  
4010365557374
Herstellernummer:  
1486 60 10 GR. 52
Marke:  
Bierbaum Proenen

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

30,86 €

Netto 25,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe dunkelblau
Größe 52
Typ Bundhose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BP Basic Bundhose, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 300 g/m2, Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handy-Tasche, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche, Knieeinschubtaschen für Kniepolster (bitte separat bestellen, Seite 158), Länge: 83 cm, Größen: 42 - 64, 90 - 114, 24 - 29 Lieferbare Farben: dunkelblau (10) sand (44) königsblau (13) mittelgrün (74) weiß (21) rot (81)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben