BP COTTON PLUS Herrenhose bordeaux Gr. 60

Artikelnummer: Z00203792
EAN: 4010365500530
Herstellernummer: 1469 720 82 GR. 60
Bierbaum Proenen
BP COTTON PLUS Herrenhose bordeaux Gr. 60
Inkl. Steuern: 32,81 € VE 1 Stück Netto 27,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP CottonPlus Herrenhose, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 300 g/m2, Gummizug im Rücken, Bundfalten, breite Gürtelschlaufen für Gürtel bis ca. 5 cm Breite, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche von innen verstärkt, doppelte Zollstocktasche, Länge: 83 cm, Größen: 44 - 64, 90 - 114; königsblau, dunkelblau: 44 - 64, 90 - 114, 24 - 29 Lieferbare Farben: dunkelblau (10) dunkelgrau (51) königsblau (13) mittelgrün (74) weiß (21) rot (81) sand (44) bordeaux (82) hellgrau (51)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Herrenhose
Farbe bordeaux
Größe 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen