BP COTTON PLUS Herrenhose dunkelblau Gr. 106

Artikelnummer: Z00203799
EAN: 4010365501148
Herstellernummer: 1477 720 10 GR. 106
BP COTTON PLUS Herrenhose dunkelblau Gr. 106
Inkl. Steuern: 34,76 € VE 1 Stück Netto 29,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

BP CottonPlus Herrenhose, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 315 g/m2, 2 Blasebalg-Schenkeltaschen, davon 1 mit Zollstocktasche, 2 Seiten-, 1 verschließbare Gesäßtasche, RV, Bundfalten, Bund mit Gummizug, Länge: 83 cm, Größen: 44 - 64, 90 - 114 Lieferbare Farben: dunkelblau (10) dunkelgrau (53) königsblau (13) rot (81) weiß (21) schwarz (32) sand (44)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Herrenhose
Farbe dunkelblau
Größe 106
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen