Bierbaum Proenen BP COTTON PLUS Herrenhose sand Gr. 58

Artikelnummer:  
Z00203720
EAN:  
4010365499483
Herstellernummer:  
1469 720 44 GR. 58
Marke:  
Bierbaum Proenen

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

31,31 €

Netto 26,31 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe sand
Größe 58
Typ Herrenhose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BP CottonPlus Herrenhose, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 300 g/m2, Gummizug im Rücken, Bundfalten, breite Gürtelschlaufen für Gürtel bis ca. 5 cm Breite, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche von innen verstärkt, doppelte Zollstocktasche, Länge: 83 cm, Größen: 44 - 64, 90 - 114; königsblau, dunkelblau: 44 - 64, 90 - 114, 24 - 29 Lieferbare Farben: dunkelblau (10) dunkelgrau (51) königsblau (13) mittelgrün (74) weiß (21) rot (81) sand (44) bordeaux (82) hellgrau (51)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben