BP GOURMET Kochhose blau/weiß Gr. 102

Artikelnummer: Z00202150
EAN: 4010365722291
Herstellernummer: 1353 901 18 GR. 102
BP GOURMET Kochhose blau/weiß Gr. 102
Inkl. Steuern: 40,66 € VE 1 Packung Netto 34,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Gourmet Kochhose, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 230 g/m², Bundfalten, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, Gummizug im Rücken, Doppelpack, Länge: 83 cm, Größen: 40 - 64, 90 - 114 Lieferbare Farben: blau/weiß (18) schwarz/weiß (33)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kochhose
Farbe blau/weiß
Größe 102
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen