BP PROFIL Herrenhose dunkelgrau/rot Gr. 102

Artikelnummer: Z00204507
EAN: 4010365738506
Herstellernummer: 1815 720 53 GR. 102
Bierbaum Proenen
BP PROFIL Herrenhose dunkelgrau/rot Gr. 102
Inkl. Steuern: 41,16 € VE 1 Stück Netto 34,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Profil Bundhose, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 315 g/m2, Jeansform mit Sattel, Gürtelschlaufen, D-Ring, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 verschließbare Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche, Knietaschen aus Grundware, 2 verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Länge: 83 cm, Größen: 44 - 64, 90 - 114, 24 - 28 Lieferbare Farben: königsblau/rot (13) mittelgrün/hellgrau (74) dunkelblau/königsblau (10) königsblau/dunkelblau (113) hellgrau/königsblau (51) sand/dunkelblau (144) dunkelgrau/rot (53) dunkelgrau/dunkelblau (153)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Herrenhose
Farbe dunkelgrau/rot
Größe 102
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen