BP WORK&WASH Herrenhose ecru/schwarz Gr. 46N

Artikelnummer: Z00202803
EAN: 4010365867763
Herstellernummer: 1609 559 47 GR. 46N
BP WORK&WASH Herrenhose ecru/schwarz Gr. 46N
Inkl. Steuern: 39,09 € VE 1 Stück Netto 32,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

BP WorkuWash Bundhose, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 245 g/m2, 2 Seitentaschen, Schenkeltaschen mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspel, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen, Seite 158), Länge: 83 cm, Größen: 44N - 64N, 44L - 56L, 48S - 56S Lieferbare Farben: königsblau/schwarz (13) mittelgrün/schwarz (74) ecru/schwarz (47) rot/schwarz (81) dunkelgrau/schwarz (53)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe ecru/schwarz
Größe 46N
Typ Herrenhose
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen