Bierbaum Proenen BPERFORMANCE Arbeitshose dunkelgrau Gr. 44N

Artikelnummer:  
Z00204890 
EAN:  
4010365924923 
Herstellernummer:  
1789 555 53 GR. 44N 
Marke:  
Bierbaum Proenen 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

39,09 €

Netto 32,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe dunkelgrau
Größe 44N
Typ Arbeitshose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BPerformance Bundhose, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m2, doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, CORDURA -Schlaufen mit Halterungen für BP-Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 Gesäßtaschen mit Halbtresor-Taschenklappen, Gewebeverstärkung im Gesäßbereich, Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, verstärkte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus CORDURA für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen, Seite 158), Länge: 83 cm, Größen: 44N - 64N, 44L - 56L, 48S - 56S Lieferbare Farben: königsblau (13) schwarz (32) weiß (21) dunkelgrau (53)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben