BPERFORMANCE Arbeitshose dunkelgrau Gr. 48L

Artikelnummer: Z00204893
EAN: 4010365925050
Herstellernummer: 1789 555 53 GR. 48L
BPERFORMANCE Arbeitshose dunkelgrau Gr. 48L
Inkl. Steuern: 39,09 € VE 1 Stück Netto 32,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

BPerformance Bundhose, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m2, doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, CORDURA -Schlaufen mit Halterungen für BP-Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 Gesäßtaschen mit Halbtresor-Taschenklappen, Gewebeverstärkung im Gesäßbereich, Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, verstärkte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus CORDURA für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen, Seite 158), Länge: 83 cm, Größen: 44N - 64N, 44L - 56L, 48S - 56S Lieferbare Farben: königsblau (13) schwarz (32) weiß (21) dunkelgrau (53)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Arbeitshose
Farbe dunkelgrau
Größe 48L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen