BPOWER Herrenhose beige Gr. 46

Artikelnummer: Z00202465
EAN: 4010365851861
Herstellernummer: 1867 560 42 GR. 46
Bierbaum Proenen
BPOWER Herrenhose beige Gr. 46
Inkl. Steuern: 61,50 € VE 1 Stück Netto 51,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BPower Bundhose, Jeansform, 1 Schenkeltasche mit Patte und aufgesetzter Handy-Tasche, 2 Seitentaschen, 2 verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), CORDURA -Zollstocktasche, Hammerschlaufe, stabiler Schlitzreißverschluss, Knieeinschubtaschen aus CORDURA für Kniepolster (Kniepolster bitte separat bestellen, Seite 158), Multiadapter für Holstertaschen (bitte separat bestellen), Länge: 83 cm, Größen: 44 - 64, 90 - 110, 24 - 28 Lieferbare Farben: königsblau (13) mittelgrau (52) stahlblau (16) dunkelgrün (72) beige (42)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Herrenhose
Farbe beige
Größe 46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen