Bierbaum Proenen BPOWER Herrenhose mittelgrau Gr. 58

Artikelnummer:  
Z00202599
EAN:  
4010365831535
Herstellernummer:  
1858 560 52 GR. 58
Marke:  
Bierbaum Proenen

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

61,05 €

Netto 51,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe mittelgrau
Größe 58
Typ Herrenhose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BPower Bundhose, 2 doppelte Schenkeltaschen, davon 1 mit Zollstocktasche und 1 mit Handy-Tasche, 2 verschließbare Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Knieeinschubtaschen für Kniepolster (Kniepolster bitte separat bestellen, Seite 158), Multiadapter für Holstertaschen (bitte separat bestellen), Länge: 83 cm, Größen: 44 - 64, 90 - 110, 24 - 28 Lieferbare Farben: beige (42) schwarz (32) mittelgrau (52) königsblau (13)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben