BPOWER Workerhose königsblau Gr. 25

Artikelnummer: Z00202355
EAN: 4010365599404
Herstellernummer: 1466 560 13 GR. 25
BPOWER Workerhose königsblau Gr. 25
Inkl. Steuern: 59,99 € VE 1 Stück Netto 50,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BPower Workerhose, Bund mit Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 2 verschließbare Gesäßtaschen, 2 Schenkeltaschen davon 1 mit Zollstocktasche und 1 mit Handy-Tasche, Länge: 83 cm, Größen: 44 - 64, 90 - 110, 24 - 28 Lieferbare Farben: königsblau (13) beige (42) schwarz (32) mittelgrau (52)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Workerhose
Farbe königsblau
Größe 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen