Cargohose WCT 18, Größe 82C48

Artikelnummer: Z00184024
EAN: 3165140627498
Herstellernummer: 0618800302
Cargohose WCT 18, Größe 82C48
Inkl. Steuern: 38,00 € VE 1 Stück Netto 31,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Cargohose WCT 18, die Leichte für jeden Tag, funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort, extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit, ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester / 35 Prozent Baumvolle, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe grau, Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100, Beinlänge Normal 82 cm (32 Zoll), Größe C 48

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 260
Volumen (dm³) 2.223
Verfügbare Farben Grau
Produktart Cargohose
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Farbe sonstige
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 285
Geschlecht Herren
Größe (EUR) 48
Größe 82C48
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 260 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen