Bosch Cargohose WCT 18, Größe 82C54

Artikelnummer: Z00184027
EAN: 3165140627528
Herstellernummer: 0618800305
Bosch Cargohose WCT 18, Größe 82C54
Brutto Set-Preis 38,10 € Netto 32,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Cargohose WCT 18, die Leichte für jeden Tag, funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort, extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit, ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester / 35 Prozent Baumvolle, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe grau, Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100, Beinlänge Normal 82 cm (32 Zoll), Größe C 54

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialzusammensetzung Mischgewebe
Volumen 6.768 Kubikdezimeter
Größe (EUR) 54
Geschlecht Herren
Abmessung Länge 470 Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Gewebegewicht 260 g/m²
Produktart Cargohose
Größe 82C54
Materialgewicht 260 Gramm pro Quadratmeter
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewebekonstruktion Canvas
Farbe sonstige
Verfügbare Farben Grau
Abmessung Breite 360 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]