Bosch Cargohose WCT 18, Größe 82C58

Artikelnummer:  
Z00184029 
EAN:  
3165140627542 
Herstellernummer:  
0618800307 
Marke:  
Bosch 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

40,00 €

Netto 33,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 320 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Abmessung Länge 410 Millimeter
Farbe sonstige
Geschlecht Herren
Gewebegewicht 260 g/m²
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Größe 82C58
Größe (EUR) 58
Materialgewicht 260 Gramm pro Quadratmeter
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Produktart Cargohose
Verfügbare Farben Grau
Volumen 3.936 Kubikdezimeter
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Cargohose WCT 18, die Leichte für jeden Tag, funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort, extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit, ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester / 35 Prozent Baumvolle, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe grau, Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100, Beinlänge Normal 82 cm (32 Zoll), Größe C 58
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben