Hose mit Holstertaschen WHT 09, Größe: 82C46

Artikelnummer: Z00184034
EAN: 3165140627726
Herstellernummer: 0618800325
Hose mit Holstertaschen WHT 09, Größe: 82C46
Inkl. Steuern: 42,64 € VE 1 Stück Netto 35,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hose mit Holstertaschen WHT 09, die Robuste mit extra vielen Taschen, D-Ring, Werkzeugschlaufen, Zollstocktasche, Holstertaschen und viele weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten, Knietaschen für Bosch Kniepolster (WKA Professional)aus CORDURA®-Markengewebe für hohe Abriebfestigkeit, Holstertaschen aus CORDURA®- Markengewebe für extra hohe Verschleißfestigkeit, Gesäßtaschen und Beintasche mit Verstärkung durch doppelten Boden, Größe: Beinlänge 82 cm, Umfang C46, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester, 35 Prozent Baumwolle, Gewebekonstruktion Canvas, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 260
Volumen (dm³) 6.840
Verfügbare Farben Schwarz
Produktart Hose mit Holstertaschen
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Farbe schwarz
Abmessung Länge (mm) 570
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 400
Geschlecht Herren
Größe (EUR) 46
Größe 82C46
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 260 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen