Bosch Hose mit Holstertaschen WHT 09, Größe: 82C48

Artikelnummer: Z00184035
EAN: 3165140627733
Herstellernummer: 0618800326
Bosch Hose mit Holstertaschen WHT 09, Größe: 82C48
Brutto Set-Preis 43,47 € Netto 36,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hose mit Holstertaschen WHT 09, die Robuste mit extra vielen Taschen, D-Ring, Werkzeugschlaufen, Zollstocktasche, Holstertaschen und viele weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten, Knietaschen für Bosch Kniepolster (WKA Professional)aus CORDURA®-Markengewebe für hohe Abriebfestigkeit, Holstertaschen aus CORDURA®- Markengewebe für extra hohe Verschleißfestigkeit, Gesäßtaschen und Beintasche mit Verstärkung durch doppelten Boden, Größe: Beinlänge 82 cm, Umfang C48, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester, 35 Prozent Baumwolle, Gewebekonstruktion Canvas, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 400 Millimeter
Abmessung Länge 570 Millimeter
Größe 82C48
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Materialgewicht 260 Gramm pro Quadratmeter
Geschlecht Herren
Volumen 6.840 Kubikdezimeter
Farbe schwarz
Produktart Hose mit Holstertaschen
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 260 g/m²
Größe (EUR) 48
Verfügbare Farben Schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]