Bosch Hose mit Knietaschen - Beige WKT 05, Größe: 82C50

Lieferung in 3-5 Werktagen.

44,01 €

Netto 36,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 340 Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Abmessung Länge 420 Millimeter
Farbe beige
Geschlecht Herren
Gewebegewicht 260 g/m²
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Größe 82C50
Größe (EUR) 50
Materialgewicht 260 Gramm pro Quadratmeter
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Produktart Hose mit Knietaschen - Beige
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau, Beige]
Volumen 5.712 Kubikdezimeter
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hose mit Knietaschen - Beige WKT 05, die Bequeme für kniende Arbeiten, funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort, extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit, ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit, Größe: Beinlänge 82 cm, Umfang C50, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester, 35 Prozent Baumwolle, Gewebekonstruktion Canvas, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe Beige
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben