Hose mit Knietaschen - Beige WKT 05, Größe: 82C58

Artikelnummer: Z00184020
EAN: 3165140627306
Herstellernummer: 0618800279
Hose mit Knietaschen - Beige WKT 05, Größe: 82C58
Inkl. Steuern: 40,50 € VE 1 Stück Netto 34,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hose mit Knietaschen - Beige WKT 05, die Bequeme für kniende Arbeiten, funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort, extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit, ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit, Größe: Beinlänge 82 cm, Umfang C58, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester, 35 Prozent Baumwolle, Gewebekonstruktion Canvas, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe Beige

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewebegewicht 260 g/m²
Produktart Hose mit Knietaschen - Beige
Volumen 4.641 Kubikdezimeter
Größe 82C58
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Farbe beige
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Größe (EUR) 58
Abmessung Länge 390 Millimeter
Materialgewicht 260 Gramm pro Quadratmeter
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau, Beige]
Geschlecht Herren
Gewebekonstruktion Canvas
Abmessung Höhe 35 Millimeter
Abmessung Breite 340 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen