Hose mit Knietaschen - Blau WKT 010, Größe: 82C48

Artikelnummer: Z00183988
EAN: 3165140626354
Herstellernummer: 0618800202
Hose mit Knietaschen - Blau WKT 010, Größe: 82C48
Inkl. Steuern: 43,16 € VE 1 Stück Netto 36,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hose mit Knietaschen - Blau WKT 010, die Bequeme für kniende Arbeiten, funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort, extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit, ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit, Größe: Beinlänge 82 cm, Umfang C48, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester, 35 Prozent Baumwolle, Gewebekonstruktion Canvas, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe Blau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 260
Volumen (dm³) 4.205
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau, Beige]
Produktart Hose mit Knietaschen - Blau
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Farbe blau
Abmessung Länge (mm) 445
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 315
Geschlecht Herren
Größe (EUR) 48
Größe 82C48
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 260 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen