Bosch Hose mit Knietaschen - Grau WKT 18, Größe: 82C48

Artikelnummer:  
Z00184006 
EAN:  
3165140626835 
Herstellernummer:  
0618800250 
Marke:  
Bosch 

Artikel aktuell nicht lieferbar

43,99 €

Netto 36,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 340 Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Abmessung Länge 420 Millimeter
Farbe sonstige
Geschlecht Herren
Gewebegewicht 260 g/m²
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Größe 82C48
Größe (EUR) 48
Materialgewicht 260 Gramm pro Quadratmeter
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Produktart Hose mit Knietaschen - Grau
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau, Beige]
Volumen 5.712 Kubikdezimeter
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hose mit Knietaschen - Grau WKT 18, die Bequeme für kniende Arbeiten, funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort, extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit, ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit, Größe: Beinlänge 82 cm, Umfang C48, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester, 35 Prozent Baumwolle, Gewebekonstruktion Canvas, Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100, Farbe Grau
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben