- 28%

Bosch Professional Hose mit Knietaschen Schwarz WKT 09 Größe 82C50

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 65,33 €
46,85 €

Netto 39,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau, Beige]
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Produktart Hose mit Knietaschen - Schwarz
Größe (EUR) 50
Farbe schwarz
Abmessung Länge 420 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewebekonstruktion Canvas
Materialgewicht 260 Gramm pro Quadratmeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Geschlecht Herren
Volumen 5.712 Kubikdezimeter
Gewebegewicht 260 g/m²
Abmessung Breite 340 Millimeter
Größe 82C50
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Hose mit Knietaschen Schwarz WKT 09 Größe 82C50

        
  • Die Bequeme für kniende Arbeiten
  •     
  • Funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort
  •     
  • Extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit
  •     
  • Ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit
  •     
  • Größe:     
              
    • Beinlänge 82 cm
    •         
    • Umfang C50
    •     
        
  •     
  • Gewebemischung:     
              
    • 65 Prozent Polyester
    •         
    • 35 Prozent Baumwolle
    •         
    • Gewebekonstruktion Canvas
    •     
        
  •     
  • Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100
  •     
  • Farbe: Schwarz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben