Bosch Professional Hose mit Knietaschen - Schwarz WKT 09, Größe: 82C62

Artikelnummer: Z00477995
EAN: 3165140626668
Herstellernummer: 0618800233
Bosch Professional Hose mit Knietaschen - Schwarz WKT 09, Größe: 82C62
UVP: 65,33 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 43,99 € VE 1 Stück Netto 36,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hose mit Knietaschen - Schwarz WKT 09. Die Bequeme für kniende Arbeiten. Funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort. Extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit. Ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit. Beinlänge 82 cm, Umfang C62. Gewebemischung: 65 Prozent Polyester, 35 Prozent Baumwolle. Gewebekonstruktion Canvas. Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau, Beige]
Materialgewicht 260 Gramm pro Quadratmeter
Gewebegewicht 260 g/m²
Geschlecht Herren
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Größe 82C62
Product Type Bosch Blau
Farbe schwarz
Produktart Hose mit Knietaschen - Schwarz
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Volumen 5.712 Kubikdezimeter
Größe (EUR) 62
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Gewebekonstruktion Canvas

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen