Hose mit Knietaschen Schwarz WKT 09 Größe 90C58

Artikelnummer: Z00477997
EAN: 3165140626767
Herstellernummer: 0618800243
Bosch
Hose mit Knietaschen Schwarz WKT 09 Größe 90C58
UVP: 65,33 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 42,11 € VE 1 Stück Netto 35,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hose mit Knietaschen Schwarz WKT 09 Größe 90C58

  • Die Bequeme für kniende Arbeiten.
  • Funktionales Mischgewebe für hohe Robustheit und Tragekomfort.
  • Extra starke Zweifach- und Dreifach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt für hohe Reißfestigkeit.
  • Ergonomischer Schnitt der Hosenbeine für maximale Bewegungsfreiheit.
  • Größe:
    • Beinlänge 90 cm
    • Umfang C58.
  • Gewebemischung:
    • 65 Prozent Polyester
    • 35 Prozent Baumwolle
    • Gewebekonstruktion Canvas.
  • Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100.
  • Farbe: Schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 260
Volumen (dm³) 5.472
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau, Beige]
Produktart Hose mit Knietaschen - Schwarz
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Artikeltyp Bosch Blau
Farbe schwarz
Abmessung Länge (mm) 560
Abmessung Höhe (mm) 28
Abmessung Breite (mm) 349
Geschlecht Herren
Größe (EUR) 58
Größe 90C58
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 260 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen