Funktions-Jeans Gr.C56 denimblau, 100% Baumwolle

Artikelnummer: Z00038058
EAN: 7322302162303
Herstellernummer: 100262-545-C56
Funktions-Jeans Gr.C56 denimblau, 100% Baumwolle
Inkl. Steuern: 65,88 € VE 1 Stück Netto 55,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: 100 % Baumwolle · 385 g/m² · verstärkter Schrittbereich mit doppelt vernähtem Zwickel · 2 lose hängende einsteckbare Materialtaschen · 2 Gesäßtaschen mit extra weiten Dehnungsfalten · 2 Hammerschlaufen · vorgeformte Knie mit Polyamid verstärkt und Knietasche (Öffnung innen) · reflektierende Paspelierung in der Kniekehle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe denimblau
Kleidergröße C56
Stoffgewicht ca. 385 Gramm pro Quadratmeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen