Funktionsbundhose Gr.56 schwarz m.grau 65%PES/35%CO Fristads

Artikelnummer: Z00038026
EAN: 7322301620545
Herstellernummer: 100547-940-C56
Funktionsbundhose Gr.56 schwarz m.grau 65%PES/35%CO Fristads
Inkl. Steuern: 57,50 € VE 1 Stück Netto 48,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, mechanischer Stretch · Gewicht: 300 g/m² · 2 lose hängende, einsteckbare Materialtaschen – mit Cordura® verstärkt – davon eine mit Extratasche, die andere mit 3 kleineren Fächern und Werkzeugschlaufen · 2 schräge Vordertaschen · 2 geräumige Gesäßtaschen – mit Cordura® verstärkt · 2 Hammerschlaufen · D-Ring · Zollstocktasche und Extratasche · Knöpfe und Schlaufen für Arbeitsmesser und Stifttasche – bequem über der Seitennaht platziert, für besseren Komfort · Handytasche mit Patte und Klettverschluss · Beintasche mit Patte und Druckknöpfen · vorgeformte Knietaschen aus 100 % Cordura®, Öffnung innen · Knieschutz in 2 Höhen zu positionieren

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 300
Farbe Schwarz/Grau
Kleidergröße C56

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen