Bundhose Zipp-off Gr.48 khaki 330g/m2 65%PES/35%CO FRISTADS

Artikelnummer: Z00038015
EAN: 7322301487193
Herstellernummer: 100545-210-C48
Bundhose Zipp-off Gr.48 khaki 330g/m2 65%PES/35%CO FRISTADS
Inkl. Steuern: 66,02 € VE 1 Stück Netto 55,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, mechanischer Stretch · Gewicht: 300 g/m² · Knietaschen und Details aus Cordura® · 2 geräumige Vorder- und Gesäßtaschen · 2 lose hängende, einsteckbare Materialtaschen – davon eine mit Extratasche, die andere mit 3 kleineren Fächern und Werkzeugschlaufen · 1 D-Ring · Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche · 2 Hammerschlaufen · Zollstocktasche, bequem auf der Seitennaht platziert · Werkzeugtasche, Stifttasche und Knopf für Arbeitsmesser · Zipp-off direkt über dem Knie · vorgeformte Knie mit Knietaschen aus 100 % Cordura® · Öffnung auf der Innenseite · Knieschutz in 2 Höhen zu positionieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe khaki
Kleidergröße C48
Stoffgewicht ca. 300 Gramm pro Quadratmeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen