FRISTADS KANSAS ProStretch Zipp-Off Funktionsbundhose 242 PS25 Gr. C58 khaki 65% PES/35% CO

Artikelnummer:  
Z00038020 
EAN:  
7322301487247 
Herstellernummer:  
100545-210-C58 
Marke:  
FRISTADS KANSAS 

Lieferung in 1 Werktag.

71,99 €

Netto 60,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe khaki
Größe C58
Kleidergröße C58
Material 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Stoffgewicht ca. 300 Gramm pro Quadratmeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, mechanischer Stretch · Gewicht: 300 g/m² · Knietaschen und Details aus Cordura® · 2 geräumige Vorder- und Gesäßtaschen · 2 lose hängende, einsteckbare Materialtaschen – davon eine mit Extratasche, die andere mit 3 kleineren Fächern und Werkzeugschlaufen · 1 D-Ring · Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche · 2 Hammerschlaufen · Zollstocktasche, bequem auf der Seitennaht platziert · Werkzeugtasche, Stifttasche und Knopf für Arbeitsmesser · Zipp-off direkt über dem Knie · vorgeformte Knie mit Knietaschen aus 100 % Cordura® · Öffnung auf der Innenseite · Knieschutz in 2 Höhen zu positionieren
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 36%
KS TOOLS Sicherheitsschuhe mit Luftkissen weiß, 42
UVP: 117,86 € 76,01 € Netto 63,87 € - versandkostenfrei
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben