Arbeitshose, 50

Artikelnummer: Z00494629
EAN: 4042146555767
Herstellernummer: 985.0671
Arbeitshose, 50
Inkl. Steuern: 49,47 € VE 1 Stück Netto 41,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit elastischen Bundeinsätzen
  • mit Hammerschlaufe
  • mit einer Vielzahl an Taschen
  • Logo aufgestickt

Material:
65% Baumwolle
35% Polyester

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 65% Baumwolle und 35% Polyester
Farbe schwarz
Bekleidungsgröße 50
Hauptkatalogseite K15I_762
Gewicht in g 685
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen