mASCOT MASCOT ARKANSAS Hose dunkelanthrazit Gr. 82C49

Artikelnummer:  
Z00208583 
EAN:  
5707209889928 
Herstellernummer:  
11079-203-18-82C49 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

67,22 €

Netto 56,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe dunkelanthrazit
Größe 82C49
Typ Hose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Hose ARKANSAS, Material: 70% Polyester/30% Tencel, Gewicht: 300 g/m², das Tencel der Meterware macht diese weich und verleiht ihr kühlende und schweißabsorbierende Eigenschaften, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Passform geeignet für kniende Arbeitspositionen, Hosenbeine sind ergonomisch geformt, Gürtelschlaufen, D-Ring, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes, Vordertaschen, Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche, verstärkt, Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss, Reflexeffekte, Größen: 82C42 - 82C68, 90C46 - 90C62 Lieferbare Farben: schwarzblau (010) schwarz (09) dunkelanthrazit (18)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben