mASCOT MASCOT BEX Hose schwarzblau Gr. 82C56

Artikelnummer:  
Z00209057 
EAN:  
5707209605481 
Herstellernummer:  
06679-135-010-82C56 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

68,16 €

Netto 57,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarzblau
Größe 82C56
Typ Hose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Hose BEX, Norm: EN 531/EN ISO 11612 (A, B1, C1, E1), EN 533/EN ISO 14116 (Index 3/50-75° C), EN 1149-3 und EN 1149-5, ENV 50354/EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 470-1/EN ISO 11611 und EN 13034, Material: 87% Baumwolle/12% Nylon/1% Kohlefasern, Gewicht: 320 g/m², antistatisches, säurefestes und flammhemmendes PyroPro, schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen, Nähte aus flammhemmendem Garn, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen mit Wetterschutzleiste und verdecktem Druckknopf, Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Zollstocktasche, Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben, Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können, Kontrastnähte, Größen: 82C44 - 82C66, 90C44 - 90C66 Lieferbare Farben: schwarzblau (010) kornblau (11) dunkelanthrazit (18)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben