mASCOT MASCOT DORTMUND Bundhose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 90C54

Artikelnummer:  
Z00205501 
EAN:  
5711074013876 
Herstellernummer:  
12079-203-0918-90C54 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

58,50 €

Netto 49,16 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz/dunkelanthrazit
Größe 90C54
Typ Bundhose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Bundhose DORTMUND, Material: 70% Polyester/30% Tencel, Gewicht: 340 g/m², zweifarbig, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille und formgeschnittener Bund, Hosenbeine sind ergonomisch geformt, Gürtelschlaufen, D-Ring, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Werkzeugschlaufe am Bund, geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche, Gesäßtaschen, verstärkt, Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Zollstocktasche, verstärkt, Kugelschreibertasche, Knietaschen aus CORDURA Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben, Reflexeffekte, Größen: 82C42 - 82C68 Lieferbare Farben: grün/schwarz (0309, erhältlich ab März 2013) schwarz/dunkelanthrazit (0918) dunkelanthrazit/schwarz (1809) schwarzblau/kornblau (A41) rot/schwarz (B42) kornblau/schwarzblau (B51)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben