mASCOT MASCOT ERFURT Bundhose schwarz Gr. 90C54

Artikelnummer: Z00205911
EAN: 5711074029303
Herstellernummer: 12479-203-09-90C54
mASCOT MASCOT ERFURT Bundhose schwarz Gr. 90C54
Brutto Set-Preis 72,32 € Netto 60,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Bundhose ERFURT, Material: 70% Polyester/30% Tencel, Gewicht: 340 g/m², dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille und formgeschnittener Bund, Hosenbeine sind ergonomisch geformt, Gürtelschlaufen, D-Ring, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Werkzeugschlaufe am Bund, geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche, Gesäßtaschen, verstärkt, Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Zollstocktasche, verstärkt, Kugelschreibertasche, Knietaschen aus CORDURA Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben, Reflexeffekte, Größen: 82C42 - 82C68 1-farbig, MAS-12479-203, lieferbare Farben: schwarzblau (010) schwarz (09) 2-farbig, MAS-12179-203, lieferbare Farben: grün/schwarz (0309, erhältlich ab März 2013) schwarz/dunkelanthrazit (0918) dunkelanthrazit/schwarz (1809) schwarzblau/kornblau (A41) weiß/ dunkelanthrazit (B46) kornblau/schwarzblau (B51) khaki/schwarz (B56)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Bundhose
Farbe schwarz
Größe 90C54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]