mASCOT MASCOT HARDWEAR LERIDA Arbeitshose khaki Gr. 82C47

Artikelnummer:  
Z00206640 
EAN:  
5707209376244 
Herstellernummer:  
05079-010-05-82C47 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

81,75 €

Netto 68,70 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe khaki
Größe 82C47
Typ Arbeitshose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Arbeitshose LERIDA, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen, Hammerschlaufe,verstellbar, Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handytasche und Patte mit Klettverschluss, Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen, Kugelschreibertasche, Knietaschen aus KEVLAR mit Patte sowie Eingriff von oben, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: 82C42 - 82C66, 90C42 - 90C66 Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben