mASCOT MASCOT HARDWEAR LERIDA Arbeitshose marine Gr. 90C43

Artikelnummer:  
Z00206618 
EAN:  
5707209375780 
Herstellernummer:  
05079-010-01-90C43 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

97,00 €

Netto 81,51 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe marine
Größe 90C43
Typ Arbeitshose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Arbeitshose LERIDA, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen, Hammerschlaufe,verstellbar, Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handytasche und Patte mit Klettverschluss, Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen, Kugelschreibertasche, Knietaschen aus KEVLAR mit Patte sowie Eingriff von oben, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: 82C42 - 82C66, 90C42 - 90C66 Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben