mASCOT MASCOT HARDWEAR LERIDA Arbeitshose marine Gr. 90C46

Artikelnummer: Z00206621
EAN: 5707209375841
Herstellernummer: 05079-010-01-90C46
mASCOT MASCOT HARDWEAR LERIDA Arbeitshose marine Gr. 90C46
Inkl. Steuern: 92,50 € VE 1 Stück Netto 77,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Arbeitshose LERIDA, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen, Hammerschlaufe,verstellbar, Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handytasche und Patte mit Klettverschluss, Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen, Kugelschreibertasche, Knietaschen aus KEVLAR mit Patte sowie Eingriff von oben, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: 82C42 - 82C66, 90C42 - 90C66 Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe marine
Größe 90C46
Typ Arbeitshose
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen