mASCOT MASCOT OLDENBURG Bundhose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 90C54

Artikelnummer: Z00205613
EAN: 5711074031221
Herstellernummer: 12579-442-0918-90C54
mASCOT MASCOT OLDENBURG Bundhose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 90C54
Brutto Set-Preis 51,19 € Netto 43,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Bundhose OLDENBURG, Material: 65/Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 270 g/m², zweifarbig, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille und formgeschnittener Bund, Hosenbeine sind ergonomisch geformt, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, D-Ring, Werkzeugschlaufe am Bund, Gesäßtaschen, verstärkt, Hammerschlaufe,verstellbar, schräge Schenkeltaschen mit der Möglichkeit durch Druckknöpfe eine individuelle Aufteilung zu gestalten, Zollstocktasche, verstärkt, geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche, Kugelschreibertasche, Reflexeffekte, Größen: 82C42 - 82C68 Lieferbare Farben: schwarz/dunkelanthrazit (0918) dunkelanthrazit/schwarz (1809) schwarzblau/kornblau (A41) rot/schwarz (B42) kornblau/schwarzblau (B51)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 90C54
Typ Bundhose
Farbe schwarz/dunkelanthrazit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]