Bundhose, Farbe kornblau, Herren-Größe 54

Artikelnummer: Z00440094
EAN: 1234
Bundhose, Farbe kornblau, Herren-Größe 54
Inkl. Steuern: 19,05 € VE 1 Stück Netto 16,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bundhose

- 100 % Diagonal-Baumwollköper, (Jacke 270 g/m², beide Hosen 290 g/m²) - 95 ºC Kochwäsche, einlauffest

- 100 % Diagonal-Baumwollköper, 290 g/m² - 95 ºC Kochwäsche, einlauffest - 2 Seitentaschen - 1 Gesäßtasche - 1 Zollstocktasche - 7 Schlaufen - Gürtel mit Metallschnalle

Abbildung zeigt ganze Kombination, Lieferung: 1 Stück Bundhose.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen