Bundhose Highline Gr.54 schiefer/sw/rot PLANAM 65 % PES/35 % BW

Artikelnummer: Z00037987
EAN: 4030913068343
Herstellernummer: 2322
Bundhose Highline Gr.54 schiefer/sw/rot PLANAM 65 % PES/35 % BW
Inkl. Steuern: 23,69 € VE 1 Stück Netto 19,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 285
Farbe schiefer/schwarz/rot
Kleidergröße 54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen