ROBOD KOMFORT GREY Bundhose grau/rot Gr. M

Artikelnummer: Z00208794
Herstellernummer: I-KOMFORT-ST-3M
ROBOD KOMFORT GREY Bundhose grau/rot Gr. M
Inkl. Steuern: 24,13 € VE 1 Stück Netto 20,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ROBOD KOMFORT GREY Bundhose, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Gewicht: Gewicht 280 g/m², 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, zusätzlich 2 Holster-Taschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche an beiden Beinen, Bundweite durch Knopf zu verstellen, Knieeinschubtaschen, Knie mit CORDURA verstärkt, absolut knitterfrei, keine Verfärbung, einlauffest, Farben: grau/rot, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Bundhose
Farbe grau/rot
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen