Berufshose Gr.50 dunkelgrau/schwarz 65% Polyester 35% Baumwolle (270gm²)

Artikelnummer: Z00038661
EAN: 4029149095674
Herstellernummer: 20163-6310
Berufshose Gr.50 dunkelgrau/schwarz 65% Polyester 35% Baumwolle (270gm²)
Inkl. Steuern: 35,00 € VE 1 Stück Netto 29,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m² · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschlaufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des Beins

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 270
Farbe dunkelgrau/schwarz
Kleidergröße 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen