Bundhose Gr.48 weiß-grau 65% PES 35% BW,mit 600D Oxford, 270g/m

Artikelnummer: Z00038346
EAN: 4029149068272
Herstellernummer: 3230-0162
Bundhose Gr.48 weiß-grau 65% PES 35% BW,mit 600D Oxford, 270g/m
Inkl. Steuern: 38,97 € VE 1 Stück Netto 32,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Material · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Seiteneingriff · Handy- und Zollstocktaschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 270
Farbe weiß/grau
Kleidergröße 48

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen