Hose Free Gr.48 schwarz/carbon EN 340-1

Artikelnummer: Z00038551
EAN: 8033546184783
Herstellernummer: DW022BC
U-Power
Hose Free Gr.48 schwarz/carbon EN 340-1
Inkl. Steuern: 41,98 € VE 1 Stück Netto 35,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2 große Schubtaschen · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach · 2 Free Pocket-Taschen mit Sicherheitsklettverschluss · Kniepolstertaschen, verstärkt mit CORDURA®-Gewebe und elastischem Innenleben · verstellbare Hammerschlaufe · Schlüsselschlaufe · doppelte Bundregulierung mit Klettverschluss und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflex-Einsätze · verstärkte Klettverschlüsse · 3-fach-Nähte · verstärkter Schritt · Verstärkungen im Kniebereich · kratzfeste Knöpfe · 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, 300 g/m² · EN 340-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 300
Farbe schwarz/carbon
Kleidergröße 48

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen