U-Power Hose Free Gr.50 schwarz/carbon EN 340-1

Lieferung in 1 Werktag.

46,45 €

Netto 39,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Stoffgewicht ca. 300 Gramm pro Quadratmeter
Kleidergröße 50
Farbe schwarz/carbon
Alle technische daten

Produktbeschreibung

2 große Schubtaschen · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach · 2 Free Pocket-Taschen mit Sicherheitsklettverschluss · Kniepolstertaschen, verstärkt mit CORDURA®-Gewebe und elastischem Innenleben · verstellbare Hammerschlaufe · Schlüsselschlaufe · doppelte Bundregulierung mit Klettverschluss und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflex-Einsätze · verstärkte Klettverschlüsse · 3-fach-Nähte · verstärkter Schritt · Verstärkungen im Kniebereich · kratzfeste Knöpfe · 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, 300 g/m² · EN 340-1
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben